床下通気孔(スーパーパネル)

床下通気孔(スーパーパネル) - 真田化鋼(S・ROSE)床下通気孔(スーパーパネル) - 真田化鋼(S・ROSE)
(3件のレビュー)

サイズいろいろ床下換気孔パネル

用途自然換気孔ブラック材質PP+タルク寸法D(mm)9種類角型ガラリ
注意
用途以外に使用しないでください
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A2(mm)
寸法(mm)
寸法C1(mm)
寸法C2(mm)
寸法A1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12328586R1-YS120-BL1個300120×30085-120
オープン
239
263(税込)
当日出荷
12328604R1-YS150-BL1個300150×300115264150
オープン
249
274(税込)
当日出荷
12328629R1-YS200-BL1個400200×400155351200
オープン
329
362(税込)
当日出荷
12328595R1-YS120-BL1箱(80枚)300120×30085265120
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
12328620R1-YS150-BL1箱(50枚)300150×300115264150
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
12328638R1-YS200-BL1箱(50枚)400200×400155351200
オープン
15,980
17,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12328604
2025-08-01
用途: アグラオモルファ コロナンスの板付に使用
その他業種

安くて 非常に使い勝手が良い。
通気孔等の為 耐候性も期待できると思います。

対象商品 : 12328604
2024-07-02
用途: 家のネズミ対策
製造業

本来の使い方とは少し違いますが、既存の床下換気口の格子の間隔が広くてネズミが侵入する為、鉢底ネットを既存の換気口と本商品でサンドイッチしました。
樹脂製なので簡単に穴あけができ、ビスで固定する事ができました。

1が参考にしています
対象商品 : 12328629
2024-04-29
用途: 床下の通気口のカバーに使用
製造業

軒下にハチなどの虫などが入らないように、通気口のカバーとしてコンクリート用の両面テープで貼り付けました。今のところ問題あしません

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする