スライド式レジスター(リセットレジスター)

スライド式レジスター(リセットレジスター) - 真田化鋼(S・ROSE)スライド式レジスター(リセットレジスター) - 真田化鋼(S・ROSE)スライド式レジスター(リセットレジスター) - 真田化鋼(S・ROSE)スライド式レジスター(リセットレジスター) - 真田化鋼(S・ROSE)

4段階調整のスライドタイプの室内換気レジスターです。
スライド式なので場所を選ばず設置可能となっています。
前面パネルは取り外し可能で、お掃除も簡単にできる仕様となっています。
また、耐侯性樹脂を使用しており、色褪せがしにくい仕様で、本体内部に水返し板が付いているので雨水の侵入を防ぎます。
風に強く、がたつき音が出ない構造です。
防虫網はついておりません。

用途自然換気孔種類角型レジスター材質ABS樹脂寸法C(mm)50ホワイト内容量1個
注意
用途以外に使用しないでください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法E(mm)
寸法D(mm)
寸法A2(mm)
呼び径(Φmm)
寸法A1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12328647R1-RL100-WH981.815147100136
オープン
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
12328656R1-RL150-WH1482.717217150198
オープン
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする