曜日別特売

ニューレックス ワンタッチハンディーウォータージャグ2L

ニューレックス ワンタッチハンディーウォータージャグ2L - CAPTAIN STAGニューレックス ワンタッチハンディーウォータージャグ2L - CAPTAIN STAGニューレックス ワンタッチハンディーウォータージャグ2L - CAPTAIN STAGニューレックス ワンタッチハンディーウォータージャグ2L - CAPTAIN STAGニューレックス ワンタッチハンディーウォータージャグ2L - CAPTAIN STAG

スポールドリンク対応。
ワンタッチオープンで素早く開閉。
大きな氷が入る広口タイプ。

材質本体:ポリエチレン、フタ・飲み口:ポリプロピレン・ABS樹脂、内容器・持ち手:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、断熱材:ウレタンフォーム容量(mL)2000質量(g)580外径×高さH(Φmm×mm)145×290保冷効力(℃)13以下(6時間)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12331499UE-20362000カーキ
3,500
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
12331490UE-20352000マリンブルー
3,500
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする