INTEX
スイムセンターファミリープール
(1件のレビュー)
子どもだけではなく大人も一緒に楽しめる大型のビニールプール。
材質
ポリ塩化ビニル(非フタル酸)
寸法(cm)
200×147×46
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2200×1520×460
水量(L)
540(高さ34cmまで入れた時の目安)
質量(g)
4700
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12331815
U-57180
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください