曜日別特売

包装紙10枚ロール 半才判

包装紙10枚ロール 半才判 - 包装部(ササガワ)包装紙10枚ロール 半才判 - 包装部(ササガワ)包装紙10枚ロール 半才判 - 包装部(ササガワ)包装紙10枚ロール 半才判 - 包装部(ササガワ)包装紙10枚ロール 半才判 - 包装部(ササガワ)包装紙10枚ロール 半才判 - 包装部(ササガワ)包装紙10枚ロール 半才判 - 包装部(ササガワ)包装紙10枚ロール 半才判 - 包装部(ササガワ)

使い勝手の良い10枚巻きロール包装紙。充実のラインナップです。半才判サイズ。

内容量1包(10枚)
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1233786949-7350上質紙(64g/m2)カントリーベア750×528
1,100
979
1,077(税込)
11日以内出荷
1233787849-7569半晒クラフト紙(60g/m2)タイムズフラワー750×528
1,100
979
1,077(税込)
6日以内出荷
1233788749-7585上質紙(64g/m2)フラワーリンク770×530
1,100
979
1,077(税込)
4日以内出荷
1233789649-7554上質紙(64g/m2)プティフルール750×528
1,100
979
1,077(税込)
4日以内出荷
1233790549-7256上質紙(64g/m2)タータンチェックR750×528
1,100
979
1,077(税込)
4日以内出荷
1233791449-7257上質紙(64g/m2)タータンチェックB750×528
1,100
979
1,077(税込)
4日以内出荷
1233793049-7772上質紙(64g/m2)祝い梅750×528
1,100
979
1,077(税込)
4日以内出荷
1233793949-7220茶筋クラフト紙(45g/m2)ルージュ753×525
1,100
979
1,077(税込)
4日以内出荷
1233794849-7221茶筋クラフト紙(45g/m2)マリン753×525
1,100
979
1,077(税込)
4日以内出荷
1233795749-7222茶筋クラフト紙(45g/m2)エメラルド753×525
1,100
979
1,077(税込)
4日以内出荷
1233796649-7905上質紙(64g/m2)レフィナード750×528
1,100
979
1,077(税込)
4日以内出荷
1233797549-7552上質紙(64g/m2)アモール750×528
1,100
979
1,077(税込)
6日以内出荷
1233798449-7557上質紙(64g/m2)楽園750×528
1,100
979
1,077(税込)
4日以内出荷
1233800049-7903上質紙(64g/m2)ミルトブルー750×528
1,100
979
1,077(税込)
4日以内出荷
1233800949-7564上質紙(64g/m2)ハッピークローバー750×528
1,100
979
1,077(税込)
4日以内出荷
1233801849-7521コート紙(64g/m2)アニマルスタディ750×528
1,100
979
1,077(税込)
4日以内出荷
1233802749-7852コート紙(64g/m2)飛翔750×528
1,100
979
1,077(税込)
4日以内出荷
1233803649-7855コート紙(64g/m2)フラールリボン銀750×528
1,100
979
1,077(税込)
4日以内出荷
1233804549-7856コート紙(64g/m2)クライス750×528
1,100
979
1,077(税込)
4日以内出荷
1233805449-7858上質紙(64g/m2)菊凪750×528
1,100
979
1,077(税込)
4日以内出荷
1233786049-7351半晒クラフト紙(60g/m2)プリュジュール750×528
920
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする