グリーンフィールド
植栽オープナー用 筒刃セット
植栽オープナー用の交換できる筒刃セット
セット内容
直径100mm(4号ポット)/150mm(5~6号ポット)/200mm(6~7号ポット)穴あけ用筒刃
六角ナット・ワッシャー:各6個
用途
植栽オープナー®;は、シートの穴あけと土の掘り出しを一度に行うことができる専用穴あけ器具です。ザバーン®;防草シート敷設面へ地被類などに植物を植える際に使用します。
材質
鉄(防腐塗装処理)
色
シルバー
内容量
1セット
注意
※植栽オープナー®;本体は別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12339305
RY-SPR-3P
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください