曜日別特売

マイコンスープジャー

マイコンスープジャー - 象印マホービンマイコンスープジャー - 象印マホービンマイコンスープジャー - 象印マホービンマイコンスープジャー - 象印マホービン
(1件のレビュー)

お店の規模に合わせて選べる、充実の2サイズ。
用途に合わせて選べる容量
スープは8.0L、カレーは16.0L...など、 目的に合わせて容量を選べます。
湯せん式じゃないからラク
お湯をはる手間がないから、準備や片づけも簡単。
温度コントロールしやすい
マイコンが正確な温度を自動コントロールするから、料理が少量になっても煮詰まりを抑えます。
ダブルヒーターだからコゲにくい
保温ヒーターを底と側面に設置。側面温度を制御し、内なべの焦げつきを防ぎます。
寒い日でも温度が下がりにくい
乾式保温だから、寒冷地や寒い日でも温度がさがりにくい。
液晶だから見やすいパネル
温度がひと目でわかる「デジタル温度表示」。
操作しやすい上部のパネル
操作パネルを、かがまなくても操作・確認しやすい位置に設計。
汚れにくく耐久性が高いふた
ほこりや汚れがつきにくいステンレス製のふただからお手入れがラクでしかも耐久性が高い。

ステンレス(XA)電源(V)単相100専用内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
消費電力(W)
本体質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12342988TH-CV0454.5140/103(定格/保温安定時平均※1)約4.1約315×260×350
70,000
55,980
61,578(税込)
当日出荷
12342997TH-CV0808210/125(定格/保温安定時平均※1)約5.5約365×315×375
75,000
58,980
64,878(税込)
当日出荷
12343006TH-CV12012240/170(定格/保温安定時平均※1)約7.0約460×395×355
92,000
69,980
76,978(税込)
当日出荷
12343015TH-CV16016280/190(定格/保温安定時平均※1)約8.0約460×395×405
108,000
84,980
93,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12342997
2024-02-16
用途: レストランサービス
てしお温泉夕映サービス業

非常に使いやすくて、作業効率が上がり、助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする