マクセル
データ用DVD-Rエコパッケージ
紙スリーブ採用でプラスチック材使用量を削減し環境に配慮したエコパッケージ
仕様
ひろびろワイドレーベル
タイプ
データ用
速度
1~16倍速
記憶容量(GB)
片面4.7
グリーン購入法
適合
ケース
紙スリーブ
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12343216
DR47SWPS.10E
1パック(10枚)
10
オープン
¥
809
¥
890
(税込)
当日出荷
12343225
DR47SWPS.20E
1パック(20枚)
20
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
12343234
DR47SWPS.50E
1パック(50枚)
50
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください