SONY
コンパクトフラッシュカード TYPEA
デジタル一眼カメラでの連続撮影や高ビットレート動画など、大容量データの書き込みにも適した次世代高速メモリーカード「CFexpress Type A メモリーカード」
仕様
曲げ剛性:150N(約15kg)
質量(g)
3
防塵防水性能
IP57
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
20×28×2.8
転送速度(MB/sec)
最大読み出し:800、最大書き込み:700
耐衝撃
7.5m落下
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12356848
CEA-G320T T
320
オープン
¥
90,980
¥
100,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12356857
CEA-G640T T
640
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください