設定情報
販売価格(税別)¥15,900~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

【オーダー】 防鳥・防犯ネットカーテン&カーテンレールセット 両開きタイプ

【オーダー】 防鳥・防犯ネットカーテン&カーテンレールセット 両開きタイプ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】 防鳥・防犯ネットカーテン&カーテンレールセット 両開きタイプ (1件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

ゴミ置場の防鳥ネット、店舗の防犯ネット、施設の防球ネット、工場・倉庫の開口部やベランダに使用されている防鳥・防犯・防球ネットとアルミ製大型カーテンレールとキャップやランナー・ブラケットが付属した簡単に設置可能なネットカーテンレールセット(両開きタイプ)です。ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)とレールが一式セットで注文可能。(開口部の寸法を測ってオプションを選ぶだけ)
ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)は25mm目グリーン色とグレー色の2種類より選定でき、取り付けも天井付けと壁付(正面付)のを選定可能です。
ご希望の幅寸法と高さ寸法を指定、ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)端部は加工なしと操作性・機能性がアップする間仕切りポールの選定が可能です。
ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)下部はチェーンなしとチェーン付き仕様が選定でき使用場所に応じたカスタマイズが可能。
工場・倉庫や店舗の搬入口・出入口・開口部や可動式の防鳥ネット、店舗やショッピングモール・ショッピングセンターなどの防犯用ネット、ゴミステーション・ゴミ置場などの間仕切りとしても機能を発揮するネットカーテンです。

注文コード12357374 用途ゴミステーション・ゴミ置き場の飛散防止に、店舗・ショッピングセンター・公共施設の防犯用ネットに、倉庫や工場・物流センター・作業所・作業場・店舗の出入口・搬入口・開口部・間仕切り部に 仕様ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)端部:加工なし/間仕切りポール(取手・マグネット付)、ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)下部:チェーン無/チェーン付 材質ランナー:スチール・樹脂/ユニクロメッキ/耐荷陵10kg タイプ両開き 種類ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット):25mm網目グリーン/25mm網目グレー(ポリエチレン) ピッチ(mm)ブラケット:800 高さH(mm)開口寸法:1500~4000 ブラケットスチール/ユニクロメッキ 材質(キャップ)スチール/ユニクロメッキ 材質(ポール)間仕切りポール(取手付):アルミ/ダイカスト 材質(ジョイント)スチール/ユニクロメッキ 幅W(mm)開口寸法:1000~10000 敷居・レールアルミ製大型レール(W40mm×H30mm)/アルマイト仕上/許容荷重50kg チェーンスチール/ユニクロメッキ(直径4.8Φ) レール取付天井付/壁面(正面)付 サービス分類オーダー・加工 内容量1セット
注意
※ネット(網)の仕上り幅W寸法は開口幅W寸法の1.1倍となり、高さH仕上り寸法は開口高さH寸法となります。
※ネット製品には必ず継ぎ目の加工が生じます。
※ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)は材質特性上、寸法誤差が生じます。補償いたしかねますのでご了承ください。
※ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)を取付ける際のブラケットには取付けビスが付属しておりません。下地に合ったビスをご用意ください。(4Φの皿ビスでブラケットを取付けてください)
※ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)を取付けた際に少量のランナーにカーテンの全重量が掛からないよう注意して取付けてください。
※L=4000以上はジョイント部材にて接続となります。(レール断面の穴に差し込んでください、ジョイント部には必ず2本使用してください)
※製品の取り付けには重量に耐える下地材へしっかり取付けてください。
ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)はご使用環境、条件により変質、退色、劣化等が促進されることがあります。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 3,000 / 税込 3,300
北海道地方 1 5,000 / 税込 5,500
沖縄地方 1 5,000 / 税込 5,500
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
12357374
2023-05-31
用途:
車庫への害鳥、野良猫侵入阻止
建設業・工事業

ネット本体が重くレールがたわみ間仕切りポールをコンクリに引きづるのが不快です。間仕切りポールの下にキャスターでも付いてたらいいのにと思います。害鳥・動物の侵入は防げておりますからそこは満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする