アカギ
ハヤウマN(ユニクロめっき)
溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材。電気亜鉛めっき仕上げ。接続金具とボルトナットを使用して架台、ブラケットを組立できます。
用途
軽量物用。
厚さ(mm)
3.2
寸法(mm)
40×40
ボルト穴径(Φmm)
11×50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
型番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12388856
A12182-0019
1800
ハヤウマN-1800
オープン
¥
4,998
¥5,498
(税込)
7日以内出荷
12388865
A12182-0023
2520
ハヤウマN-2520
オープン
¥
7,798
¥8,578
(税込)
7日以内出荷
12388874
A12182-0038
900
ハヤウマN-900
オープン
¥
3,298
¥3,628
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください