日東工業
FVシリーズ オープン台板タイプ
材質
鉄
色
ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
許容荷重(kg)
100(天井部含む)、15(天井部)、40(台板部)
外形寸法W(mm)
530
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法D(mm)
外形寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12593378
FVKP50-5305T
11
500
500
¥
36,500
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12593387
FVKP50-5306T
12
500
600
¥
38,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12593396
FVKP60-5305T
11
600
500
¥
43,500
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12593405
FVKP60-5306T
13
600
600
¥
45,500
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません