日東工業
FVシリーズ サーバ収納防音タイプ
材質
鉄
質量(kg)
40
許容荷重(kg)
150(天井部含む)、30(天井部)
規格
EIA
外形寸法D(mm)
1100
外形寸法W(mm)
600
外形寸法H(mm)
669
塗装色
ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
パネル取付有効スペース
12U
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12593466
FVSM100-606E
¥
222,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません