日東工業
開口プレート
材質
鉄t1.0
外形寸法D(mm)
100
塗装色
ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)(日塗工L19-85A)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(kg)
外形寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12606854
THX-KP5
ヨコ500用、THD(-DF)(-BF)、THD-K、THD-KS
0.3
390
¥
2,700
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12606870
THX-KP65
ヨコ650用、THD(-DF)(-BF)、THD-K、THD-KS
0.4
540
¥
2,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください