ダイヤトレンド
三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HC-SFS52,HC-SFS53,HC-LFS52,HC-UFS72
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12406304
DSVPWS1L-12M-001-E
1
オープン
¥
17,170
¥18,887
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12406320
DSVPWS1L-12M-002-E
2
オープン
¥
18,150
¥19,965
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12406329
DSVPWS1L-12M-003-E
3
オープン
¥
19,140
¥21,054
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12406338
DSVPWS1L-12M-004-E
4
オープン
¥
20,130
¥22,143
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12406347
DSVPWS1L-12M-005-E
5
オープン
¥
21,130
¥23,243
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12406356
DSVPWS1L-12M-006-E
6
オープン
¥
22,120
¥24,332
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12406365
DSVPWS1L-12M-007-E
7
オープン
¥
23,100
¥25,410
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12406374
DSVPWS1L-12M-008-E
8
オープン
¥
24,090
¥26,499
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12406390
DSVPWS1L-12M-009-E
9
オープン
¥
25,080
¥27,588
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12406399
DSVPWS1L-12M-010-E
10
オープン
¥
26,080
¥28,688
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12406408
DSVPWS1L-12M-015-E
15
オープン
¥
31,030
¥34,133
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12406417
DSVPWS1L-12M-020-E
20
オープン
¥
35,980
¥39,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12406426
DSVPWS1L-12M-025-E
25
オープン
¥
40,930
¥45,023
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12406435
DSVPWS1L-12M-030-E
30
オープン
¥
45,880
¥50,468
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください