曜日別特売

三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>

三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J3/J2Sシリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HF-SP421,7024,HC-SFS7024性能【屈曲】固定形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HF-SP/HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル内容量1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12417784DSVPWS3-55M-0011
オープン
27,890
30,679(税込)
16日以内出荷
返品不可
12417809DSVPWS3-55M-0022
オープン
29,480
32,428(税込)
16日以内出荷
返品不可
12417827DSVPWS3-55M-0033
オープン
31,050
34,155(税込)
16日以内出荷
返品不可
12417845DSVPWS3-55M-0044
オープン
32,630
35,893(税込)
16日以内出荷
返品不可
12417870DSVPWS3-55M-0055
オープン
34,220
37,642(税込)
16日以内出荷
返品不可
12417888DSVPWS3-55M-0066
オープン
35,790
39,369(税込)
16日以内出荷
返品不可
12417906DSVPWS3-55M-0077
オープン
37,380
41,118(税込)
16日以内出荷
返品不可
12417924DSVPWS3-55M-0088
オープン
38,950
42,845(税込)
16日以内出荷
返品不可
12417949DSVPWS3-55M-0099
オープン
40,530
44,583(税込)
16日以内出荷
返品不可
12417967DSVPWS3-55M-01010
オープン
42,120
46,332(税込)
16日以内出荷
返品不可
12417985DSVPWS3-55M-01515
オープン
50,020
55,022(税込)
16日以内出荷
返品不可
12418010DSVPWS3-55M-02020
オープン
57,920
63,712(税込)
16日以内出荷
返品不可
12418028DSVPWS3-55M-02525
オープン
65,820
72,402(税込)
16日以内出荷
返品不可
12418046DSVPWS3-55M-03030
オープン
73,720
81,092(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする