ダイヤトレンド
三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HF-SP421,7024,HC-SFS7024
性能
【屈曲】固定
形状
【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HF-SP/HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
60
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12418904
DSVPWS3L-55M-001
1
オープン
¥
31,180
¥
34,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12418929
DSVPWS3L-55M-002
2
オープン
¥
32,770
¥
36,047
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12418947
DSVPWS3L-55M-003
3
オープン
¥
34,340
¥
37,774
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12418965
DSVPWS3L-55M-004
4
オープン
¥
35,930
¥
39,523
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12418990
DSVPWS3L-55M-005
5
オープン
¥
37,500
¥
41,250
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12419008
DSVPWS3L-55M-006
6
オープン
¥
39,080
¥
42,988
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12419026
DSVPWS3L-55M-007
7
オープン
¥
40,670
¥
44,737
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12419044
DSVPWS3L-55M-008
8
オープン
¥
42,240
¥
46,464
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12419069
DSVPWS3L-55M-009
9
オープン
¥
43,830
¥
48,213
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12419087
DSVPWS3L-55M-010
10
オープン
¥
45,400
¥
49,940
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12419105
DSVPWS3L-55M-015
15
オープン
¥
53,300
¥
58,630
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12419130
DSVPWS3L-55M-020
20
オープン
¥
61,200
¥
67,320
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12419148
DSVPWS3L-55M-025
25
オープン
¥
69,100
¥
76,010
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12419166
DSVPWS3L-55M-030
30
オープン
¥
77,000
¥
84,700
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください