ダイヤトレンド
三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HG-SR421,7024,HG-JR6014,701M4,HF-SP421,7024,HC-SFS7024
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12418920
DSVPWS3L-55M-001-E
1
オープン
¥
33,900
¥
37,290
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12418938
DSVPWS3L-55M-002-E
2
オープン
¥
36,340
¥
39,974
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12418956
DSVPWS3L-55M-003-E
3
オープン
¥
38,780
¥
42,658
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12418974
DSVPWS3L-55M-004-E
4
オープン
¥
41,230
¥
45,353
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12418999
DSVPWS3L-55M-005-E
5
オープン
¥
43,670
¥
48,037
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12419017
DSVPWS3L-55M-006-E
6
オープン
¥
46,100
¥
50,710
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12419035
DSVPWS3L-55M-007-E
7
オープン
¥
48,540
¥
53,394
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12419060
DSVPWS3L-55M-008-E
8
オープン
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12419078
DSVPWS3L-55M-009-E
9
オープン
¥
53,430
¥
58,773
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12419096
DSVPWS3L-55M-010-E
10
オープン
¥
55,870
¥
61,457
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12419114
DSVPWS3L-55M-015-E
15
オープン
¥
68,070
¥
74,877
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12419139
DSVPWS3L-55M-020-E
20
オープン
¥
80,270
¥
88,297
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12419157
DSVPWS3L-55M-025-E
25
オープン
¥
92,470
¥
101,717
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12419175
DSVPWS3L-55M-030-E
30
オープン
¥
104,670
¥
115,137
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください