ダイヤトレンド
三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HG-SR421,7024,HG-JR6014,701M4,HF-SP421,7024,HC-SFS7024
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12419200
DSVPWS3L-55R-001-E
1
オープン
¥
33,480
¥
36,828
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12419218
DSVPWS3L-55R-002-E
2
オープン
¥
35,920
¥
39,512
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12419236
DSVPWS3L-55R-003-E
3
オープン
¥
38,350
¥
42,185
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12419254
DSVPWS3L-55R-004-E
4
オープン
¥
40,790
¥
44,869
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12419279
DSVPWS3L-55R-005-E
5
オープン
¥
43,230
¥
47,553
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12419297
DSVPWS3L-55R-006-E
6
オープン
¥
45,680
¥
50,248
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12419315
DSVPWS3L-55R-007-E
7
オープン
¥
48,120
¥
52,932
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12419340
DSVPWS3L-55R-008-E
8
オープン
¥
50,550
¥
55,605
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12419358
DSVPWS3L-55R-009-E
9
オープン
¥
52,990
¥
58,289
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12419376
DSVPWS3L-55R-010-E
10
オープン
¥
55,430
¥
60,973
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12419394
DSVPWS3L-55R-015-E
15
オープン
¥
67,630
¥
74,393
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12419419
DSVPWS3L-55R-020-E
20
オープン
¥
79,830
¥
87,813
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12419437
DSVPWS3L-55R-025-E
25
オープン
¥
92,030
¥
101,233
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12419455
DSVPWS3L-55R-030-E
30
オープン
¥
104,230
¥
114,653
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください