曜日別特売

三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>

三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HG-SR51,52,HG-JR53,73,HF-SP51,52,HF-JP53,73性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4W/J3W保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル内容量1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12420600DSVPWS4-12W-001-E1
オープン
11,950
13,145(税込)
16日以内出荷
返品不可
12420618DSVPWS4-12W-002-E2
オープン
12,940
14,234(税込)
16日以内出荷
返品不可
12420636DSVPWS4-12W-003-E3
オープン
13,930
15,323(税込)
16日以内出荷
返品不可
12420654DSVPWS4-12W-004-E4
オープン
14,930
16,423(税込)
16日以内出荷
返品不可
12420679DSVPWS4-12W-005-E5
オープン
15,920
17,512(税込)
16日以内出荷
返品不可
12420697DSVPWS4-12W-006-E6
オープン
16,900
18,590(税込)
16日以内出荷
返品不可
12420715DSVPWS4-12W-007-E7
オープン
17,890
19,679(税込)
16日以内出荷
返品不可
12420740DSVPWS4-12W-008-E8
オープン
18,880
20,768(税込)
16日以内出荷
返品不可
12420758DSVPWS4-12W-009-E9
オープン
19,880
21,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
12420776DSVPWS4-12W-010-E10
オープン
20,870
22,957(税込)
16日以内出荷
返品不可
12420794DSVPWS4-12W-015-E15
オープン
25,820
28,402(税込)
16日以内出荷
返品不可
12420819DSVPWS4-12W-020-E20
オープン
30,770
33,847(税込)
16日以内出荷
返品不可
12420837DSVPWS4-12W-025-E25
オープン
35,720
39,292(税込)
16日以内出荷
返品不可
12420855DSVPWS4-12W-030-E30
オープン
40,670
44,737(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする