ダイヤトレンド
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HG-SR81,102,152,1524,HG-JR103,153,203,1534,2034,3534,HF-SP81,102,152,1524,HF-JP103,153,203,1534,2034,3534
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】棒圧着端子
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12421020
DSVPWS4-20P-001-E
1
オープン
¥
11,230
¥
12,353
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12421038
DSVPWS4-20P-002-E
2
オープン
¥
12,480
¥
13,728
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12421056
DSVPWS4-20P-003-E
3
オープン
¥
13,740
¥
15,114
(税込)
8日以内出荷
返品不可
12421074
DSVPWS4-20P-004-E
4
オープン
¥
15,000
¥
16,500
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12421099
DSVPWS4-20P-005-E
5
オープン
¥
16,270
¥
17,897
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12421117
DSVPWS4-20P-006-E
6
オープン
¥
17,530
¥
19,283
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12421135
DSVPWS4-20P-007-E
7
オープン
¥
18,780
¥
20,658
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12421160
DSVPWS4-20P-008-E
8
オープン
¥
20,040
¥
22,044
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12421178
DSVPWS4-20P-009-E
9
オープン
¥
21,300
¥
23,430
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12421196
DSVPWS4-20P-010-E
10
オープン
¥
22,570
¥
24,827
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12421214
DSVPWS4-20P-015-E
15
オープン
¥
28,870
¥
31,757
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12421239
DSVPWS4-20P-020-E
20
オープン
¥
35,170
¥
38,687
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12421257
DSVPWS4-20P-025-E
25
オープン
¥
41,470
¥
45,617
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12421275
DSVPWS4-20P-030-E
30
オープン
¥
47,770
¥
52,547
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください