三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>

三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HG-SR81,102,152,1524,HF-SP81,102,152,1524性能【屈曲】可動形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12424940DSVPWS4LL-20R-001-E1
オープン
17,580
19,338(税込)
32日以内出荷
返品不可
12424958DSVPWS4LL-20R-002-E2
オープン
18,840
20,724(税込)
32日以内出荷
返品不可
12424976DSVPWS4LL-20R-003-E3
オープン
20,100
22,110(税込)
32日以内出荷
返品不可
12424994DSVPWS4LL-20R-004-E4
オープン
21,370
23,507(税込)
32日以内出荷
返品不可
12425019DSVPWS4LL-20R-005-E5
オープン
22,630
24,893(税込)
32日以内出荷
返品不可
12425037DSVPWS4LL-20R-006-E6
オープン
23,880
26,268(税込)
32日以内出荷
返品不可
12425055DSVPWS4LL-20R-007-E7
オープン
25,140
27,654(税込)
32日以内出荷
返品不可
12425080DSVPWS4LL-20R-008-E8
オープン
26,400
29,040(税込)
32日以内出荷
返品不可
12425098DSVPWS4LL-20R-009-E9
オープン
27,670
30,437(税込)
32日以内出荷
返品不可
12425116DSVPWS4LL-20R-010-E10
オープン
28,930
31,823(税込)
32日以内出荷
返品不可
12425134DSVPWS4LL-20R-015-E15
オープン
35,230
38,753(税込)
32日以内出荷
返品不可
12425159DSVPWS4LL-20R-020-E20
オープン
41,530
45,683(税込)
32日以内出荷
返品不可
12425177DSVPWS4LL-20R-025-E25
オープン
47,830
52,613(税込)
32日以内出荷
返品不可
12425195DSVPWS4LL-20R-030-E30
オープン
54,130
59,543(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする