ダイヤトレンド
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HG-SR121,201,202,2024,3524,HF-SP121,201,202,2024
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】棒圧着端子
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HG-SR/HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12425780
DSVPWS5-20P-001-E
1
オープン
¥
12,280
¥
13,508
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12425798
DSVPWS5-20P-002-E
2
オープン
¥
13,540
¥
14,894
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12425816
DSVPWS5-20P-003-E
3
オープン
¥
14,800
¥
16,280
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12425834
DSVPWS5-20P-004-E
4
オープン
¥
16,070
¥
17,677
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12425859
DSVPWS5-20P-005-E
5
オープン
¥
17,330
¥
19,063
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12425877
DSVPWS5-20P-006-E
6
オープン
¥
18,580
¥
20,438
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12425895
DSVPWS5-20P-007-E
7
オープン
¥
19,840
¥
21,824
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12425920
DSVPWS5-20P-008-E
8
オープン
¥
21,100
¥
23,210
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12425938
DSVPWS5-20P-009-E
9
オープン
¥
22,370
¥
24,607
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12425956
DSVPWS5-20P-010-E
10
オープン
¥
23,630
¥
25,993
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12425974
DSVPWS5-20P-015-E
15
オープン
¥
29,930
¥
32,923
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12425999
DSVPWS5-20P-020-E
20
オープン
¥
36,230
¥
39,853
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12426017
DSVPWS5-20P-025-E
25
オープン
¥
42,530
¥
46,783
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12426035
DSVPWS5-20P-030-E
30
オープン
¥
48,830
¥
53,713
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください