ダイヤトレンド
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>
DSVPWS5-20P-004-E
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(m)
4
1
¥12,280
2
¥13,540
3
¥14,800
4
¥16,070
5
¥17,330
6
¥18,580
7
¥19,840
8
¥21,100
9
¥22,370
10
¥23,630
15
¥29,930
20
¥36,230
25
¥42,530
30
¥48,830
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12425834
品番
DSVPWS5-20P-004-E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,677
販売価格(税別)
¥
16,070
バスケットに入れる
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HG-SR121,201,202,2024,3524,HF-SP121,201,202,2024
長さ(m)
4
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】棒圧着端子
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HG-SR/HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル