ダイヤトレンド
三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><ストレートプラグ><可動>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き
用途
対応サーボモータ:HG-UR72B,HC-LP52B,HC-UP72B,HC-SFS524B,1024B
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】棒圧着端子
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HG-UR/HC-LP/UP/SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3
保護等級
IP67
許容曲げ半径(mm)
77.54以上
定格温度(℃)
105
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル電磁ブレーキ付き
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12435589
DSVPWS1-12BP-001-E
1
オープン
¥
13,870
¥
15,257
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12435598
DSVPWS1-12BP-002-E
2
オープン
¥
15,450
¥
16,995
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12435607
DSVPWS1-12BP-003-E
3
オープン
¥
17,040
¥
18,744
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12435616
DSVPWS1-12BP-004-E
4
オープン
¥
18,630
¥
20,493
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12435625
DSVPWS1-12BP-005-E
5
オープン
¥
20,230
¥
22,253
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12435634
DSVPWS1-12BP-006-E
6
オープン
¥
21,820
¥
24,002
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12435650
DSVPWS1-12BP-007-E
7
オープン
¥
23,400
¥
25,740
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12435659
DSVPWS1-12BP-008-E
8
オープン
¥
24,990
¥
27,489
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12435668
DSVPWS1-12BP-009-E
9
オープン
¥
26,580
¥
29,238
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12435677
DSVPWS1-12BP-010-E
10
オープン
¥
28,180
¥
30,998
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12435686
DSVPWS1-12BP-015-E
15
オープン
¥
36,130
¥
39,743
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12435695
DSVPWS1-12BP-020-E
20
オープン
¥
44,080
¥
48,488
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12435704
DSVPWS1-12BP-025-E
25
オープン
¥
52,030
¥
57,233
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12435720
DSVPWS1-12BP-030-E
30
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください