ダイヤトレンド
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><ストレートプラグ><可動>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き
用途
対応サーボモータ:HG-RR203B,HC-RP203B
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】バラ線加工
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HG-RR/HC-RP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3
保護等級
IP67
許容曲げ半径(mm)
108.9以上
定格温度(℃)
105
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル電磁ブレーキ付き
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12436149
DSVPWS1-35BN-001-E
1
オープン
¥
13,870
¥
15,257
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12436158
DSVPWS1-35BN-002-E
2
オープン
¥
16,880
¥
18,568
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12436167
DSVPWS1-35BN-003-E
3
オープン
¥
19,880
¥
21,868
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12436176
DSVPWS1-35BN-004-E
4
オープン
¥
22,890
¥
25,179
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12436185
DSVPWS1-35BN-005-E
5
オープン
¥
25,900
¥
28,490
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12436194
DSVPWS1-35BN-006-E
6
オープン
¥
28,920
¥
31,812
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12436210
DSVPWS1-35BN-007-E
7
オープン
¥
31,930
¥
35,123
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12436219
DSVPWS1-35BN-008-E
8
オープン
¥
34,930
¥
38,423
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12436228
DSVPWS1-35BN-009-E
9
オープン
¥
37,940
¥
41,734
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12436237
DSVPWS1-35BN-010-E
10
オープン
¥
40,950
¥
45,045
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12436246
DSVPWS1-35BN-015-E
15
オープン
¥
56,000
¥
61,600
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12436255
DSVPWS1-35BN-020-E
20
オープン
¥
71,050
¥
78,155
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12436264
DSVPWS1-35BN-025-E
25
オープン
¥
86,100
¥
94,710
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12436280
DSVPWS1-35BN-030-E
30
オープン
¥
101,150
¥
111,265
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください