ダイヤトレンド
三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き
用途
対応サーボモータ:HG-UR72B,HC-LP52B,HC-UP72B,HC-SFS524B,1024B
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】棒圧着端子
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HG-UR/HC-LP/UP/SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3
保護等級
IP67
許容曲げ半径(mm)
77.54以上
定格温度(℃)
105
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル電磁ブレーキ付き
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12436429
DSVPWS1L-12BP-001-E
1
オープン
¥
18,320
¥
20,152
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12436438
DSVPWS1L-12BP-002-E
2
オープン
¥
19,900
¥
21,890
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12436447
DSVPWS1L-12BP-003-E
3
オープン
¥
21,490
¥
23,639
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12436456
DSVPWS1L-12BP-004-E
4
オープン
¥
23,080
¥
25,388
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12436465
DSVPWS1L-12BP-005-E
5
オープン
¥
24,680
¥
27,148
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12436474
DSVPWS1L-12BP-006-E
6
オープン
¥
26,270
¥
28,897
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12436490
DSVPWS1L-12BP-007-E
7
オープン
¥
27,850
¥
30,635
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12436499
DSVPWS1L-12BP-008-E
8
オープン
¥
29,440
¥
32,384
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12436508
DSVPWS1L-12BP-009-E
9
オープン
¥
31,030
¥
34,133
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12436517
DSVPWS1L-12BP-010-E
10
オープン
¥
32,630
¥
35,893
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12436526
DSVPWS1L-12BP-015-E
15
オープン
¥
40,580
¥
44,638
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12436535
DSVPWS1L-12BP-020-E
20
オープン
¥
48,530
¥
53,383
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12436544
DSVPWS1L-12BP-025-E
25
オープン
¥
56,480
¥
62,128
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12436560
DSVPWS1L-12BP-030-E
30
オープン
¥
64,430
¥
70,873
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください