ダイヤトレンド
三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き
用途
対応サーボモータ:HG-UR72B,HC-LP52B,HC-UP72B,HC-SFS524B,1024B
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】棒圧着端子
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HG-UR/HC-LP/UP/SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3
保護等級
IP67
許容曲げ半径(mm)
77.54以上
定格温度(℃)
105
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル電磁ブレーキ付き
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12437269
DSVPWS1LL-12BP-001-E
1
オープン
¥
26,400
¥
29,040
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12437278
DSVPWS1LL-12BP-002-E
2
オープン
¥
27,990
¥
30,789
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12437287
DSVPWS1LL-12BP-003-E
3
オープン
¥
29,580
¥
32,538
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12437296
DSVPWS1LL-12BP-004-E
4
オープン
¥
31,180
¥
34,298
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12437305
DSVPWS1LL-12BP-005-E
5
オープン
¥
32,770
¥
36,047
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12437314
DSVPWS1LL-12BP-006-E
6
オープン
¥
34,350
¥
37,785
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12437330
DSVPWS1LL-12BP-007-E
7
オープン
¥
35,940
¥
39,534
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12437339
DSVPWS1LL-12BP-008-E
8
オープン
¥
37,530
¥
41,283
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12437348
DSVPWS1LL-12BP-009-E
9
オープン
¥
39,130
¥
43,043
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12437357
DSVPWS1LL-12BP-010-E
10
オープン
¥
40,720
¥
44,792
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12437366
DSVPWS1LL-12BP-015-E
15
オープン
¥
48,670
¥
53,537
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12437375
DSVPWS1LL-12BP-020-E
20
オープン
¥
56,620
¥
62,282
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12437384
DSVPWS1LL-12BP-025-E
25
オープン
¥
64,570
¥
71,027
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12437400
DSVPWS1LL-12BP-030-E
30
オープン
¥
72,520
¥
79,772
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください