ダイヤトレンド
三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き
用途
対応サーボモータ:HG-RR103B,153B,HG-UR152B,HC-LP102B,152B,HC-RP103B,153B,HC-UP152B,HC-SFS1524B
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】棒圧着端子
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HG-RR/UR/HC-LP/RP/UP/SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3
保護等級
IP67
許容曲げ半径(mm)
85.8以上
定格温度(℃)
105
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル電磁ブレーキ付き
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12437549
DSVPWS1LL-20BP-001-E
1
オープン
¥
26,830
¥
29,513
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12437558
DSVPWS1LL-20BP-002-E
2
オープン
¥
28,800
¥
31,680
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12437567
DSVPWS1LL-20BP-003-E
3
オープン
¥
30,780
¥
33,858
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12437576
DSVPWS1LL-20BP-004-E
4
オープン
¥
32,770
¥
36,047
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12437585
DSVPWS1LL-20BP-005-E
5
オープン
¥
34,740
¥
38,214
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12437594
DSVPWS1LL-20BP-006-E
6
オープン
¥
36,730
¥
40,403
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12437610
DSVPWS1LL-20BP-007-E
7
オープン
¥
38,700
¥
42,570
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12437619
DSVPWS1LL-20BP-008-E
8
オープン
¥
40,680
¥
44,748
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12437628
DSVPWS1LL-20BP-009-E
9
オープン
¥
42,670
¥
46,937
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12437637
DSVPWS1LL-20BP-010-E
10
オープン
¥
44,640
¥
49,104
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12437646
DSVPWS1LL-20BP-015-E
15
オープン
¥
54,540
¥
59,994
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12437655
DSVPWS1LL-20BP-020-E
20
オープン
¥
64,440
¥
70,884
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12437664
DSVPWS1LL-20BP-025-E
25
オープン
¥
74,340
¥
81,774
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12437680
DSVPWS1LL-20BP-030-E
30
オープン
¥
84,240
¥
92,664
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください