ダイヤトレンド
三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><コネクタ><固定><MR-JCCBL**M-L相当品>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J2Sシリーズエンコーダケーブル
用途
対応サーボモータ:HC-KFS,HC-MFS,HC-UFS(3000r/min)
性能
【屈曲】固定
形状
【モータ側】コネクタ、【アンプ側】コネクタ
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HC-KFS/MFS/HC-UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S
保護等級
IP20
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の10倍以上
シールド
あり
定格温度(℃)
80
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
エンコーダケーブル
内容量
1本
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12442686
DSVEN-J2JC-001
1
オープン
¥
5,820
¥
6,402
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12442695
DSVEN-J2JC-002
2
オープン
¥
6,480
¥
7,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12442704
DSVEN-J2JC-003
3
オープン
¥
7,130
¥
7,843
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12442720
DSVEN-J2JC-004
4
オープン
¥
7,790
¥
8,569
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12442729
DSVEN-J2JC-005
5
オープン
¥
8,450
¥
9,295
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12442738
DSVEN-J2JC-006
6
オープン
¥
9,120
¥
10,032
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12442747
DSVEN-J2JC-007
7
オープン
¥
9,780
¥
10,758
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12442756
DSVEN-J2JC-008
8
オープン
¥
10,430
¥
11,473
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12442765
DSVEN-J2JC-009
9
オープン
¥
11,090
¥
12,199
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12442774
DSVEN-J2JC-010
10
オープン
¥
11,750
¥
12,925
(税込)
11日以内出荷
返品不可
12442790
DSVEN-J2JC-015
15
オープン
¥
15,720
¥
17,292
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12442799
DSVEN-J2JC-020
20
オープン
¥
19,020
¥
20,922
(税込)
10日以内出荷
返品不可
12442808
DSVEN-J2JC-025
25
オープン
¥
22,320
¥
24,552
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12442817
DSVEN-J2JC-030
30
オープン
¥
25,620
¥
28,182
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12442826
DSVEN-J2JC-035
35
オープン
¥
32,290
¥
35,519
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12442835
DSVEN-J2JC-040
40
オープン
¥
35,890
¥
39,479
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12442844
DSVEN-J2JC-045
45
オープン
¥
39,490
¥
43,439
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12442860
DSVEN-J2JC-050
50
オープン
¥
43,090
¥
47,399
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12442869
DSVEN-J2JC-060
60
オープン
¥
61,780
¥
67,958
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12442878
DSVEN-J2JC-070
70
オープン
¥
70,380
¥
77,418
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12442887
DSVEN-J2JC-080
80
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12442896
DSVEN-J2JC-090
90
オープン
¥
87,580
¥
96,338
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12442905
DSVEN-J2JC-100
100
オープン
¥
96,180
¥
105,798
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください