ダイヤトレンド
三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><ストレートプラグ><可動><MR-ENCBL**M-H相当品>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J2Sシリーズエンコーダケーブル
用途
対応サーボモータ:HC-SFS,HC-LFS,HC-RFS,HC-UFS(2000r/min),HA-LFS
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】コネクタ
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/RFS/UFS/HA-LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S
保護等級
IP67
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の6倍以上
シールド
あり
定格温度(℃)
80
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
エンコーダケーブル
内容量
1本
全23種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90
100
23種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12443149
DSVEN-J2EN-001-E
1
オープン
¥
10,890
¥
11,979
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12443158
DSVEN-J2EN-002-E
2
オープン
¥
12,050
¥
13,255
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12443167
DSVEN-J2EN-003-E
3
オープン
¥
13,220
¥
14,542
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12443176
DSVEN-J2EN-004-E
4
オープン
¥
14,380
¥
15,818
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12443185
DSVEN-J2EN-005-E
5
オープン
¥
15,530
¥
17,083
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12443194
DSVEN-J2EN-006-E
6
オープン
¥
16,690
¥
18,359
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12443210
DSVEN-J2EN-007-E
7
オープン
¥
17,850
¥
19,635
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12443219
DSVEN-J2EN-008-E
8
オープン
¥
19,020
¥
20,922
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12443228
DSVEN-J2EN-009-E
9
オープン
¥
20,180
¥
22,198
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12443237
DSVEN-J2EN-010-E
10
オープン
¥
21,330
¥
23,463
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12443246
DSVEN-J2EN-015-E
15
オープン
¥
29,100
¥
32,010
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12443255
DSVEN-J2EN-020-E
20
オープン
¥
34,900
¥
38,390
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12443264
DSVEN-J2EN-025-E
25
オープン
¥
40,700
¥
44,770
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12443280
DSVEN-J2EN-030-E
30
オープン
¥
46,500
¥
51,150
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12443289
DSVEN-J2EN-035-E
35
オープン
¥
52,300
¥
57,530
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12443298
DSVEN-J2EN-040-E
40
オープン
¥
58,100
¥
63,910
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12443307
DSVEN-J2EN-045-E
45
オープン
¥
63,900
¥
70,290
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12443316
DSVEN-J2EN-050-E
50
オープン
¥
69,700
¥
76,670
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12443325
DSVEN-J2EN-060-E
60
オープン
¥
151,080
¥
166,188
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12443334
DSVEN-J2EN-070-E
70
オープン
¥
169,780
¥
186,758
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12443350
DSVEN-J2EN-080-E
80
オープン
¥
188,480
¥
207,328
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12443359
DSVEN-J2EN-090-E
90
オープン
¥
207,180
¥
227,898
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12443368
DSVEN-J2EN-100-E
100
オープン
¥
225,880
¥
248,468
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください