ジップアップホットインナー

ジップアップホットインナー - 村上被服ジップアップホットインナー - 村上被服ジップアップホットインナー - 村上被服ジップアップホットインナー - 村上被服ジップアップホットインナー - 村上被服ジップアップホットインナー - 村上被服ジップアップホットインナー - 村上被服
(1件のレビュー)

フリーストレッチ、消臭テープ、UVカット、裏微起毛、低刺激コットンの優しい肌触りと+3℃の吸湿発熱で高い温度上昇を実現。

混率(%)綿94、ポリエステル6機能フリーストレッチ、消臭テープ、UVカット、裏微起毛、低刺激コットン、+3℃の吸湿発熱内容量1着
全24種類を絞り込む
サイズ
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12450560482ブラックS766270
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
12450569482ブラックM826476
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
12450578482ブラックL886682
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
12450587482ブラックLL946888
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
12450596482ブラック3L1007094
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
12450605482ブラック4L10672102
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
12450614482ブラック6L11876114
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
12450630482ブラック8L13080126
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
12450639482杢グレーS766270
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
12450648482杢グレーM826476
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
12450657482杢グレーL886682
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
12450666482杢グレーLL946888
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
12450675482杢グレー3L1007094
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
12450684482杢グレー4L10672102
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
12450700482杢グレー6L11876114
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
12450709482杢グレー8L13080126
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
12450718482杢ネイビーS766270
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
12450727482杢ネイビーM826476
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
12450736482杢ネイビーL886682
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
12450745482杢ネイビーLL946888
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
12450754482杢ネイビー3L1007094
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
12450770482杢ネイビー4L10672102
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
12450779482杢ネイビー6L11876114
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
12450788482杢ネイビー8L13080126
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-20
用途: 斫り工事・毀し工事
有限会社永山工業建設業・工事業

肌触りの良い商品 伸縮性があり丈が長いので背中が出ません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする