曜日別特売

液晶付内視鏡ファインスコープ 3.9mm径

液晶付内視鏡ファインスコープ 3.9mm径 - サンコー(電子機器)

先端径が3.9Φの非インターロック式チューブを採用!
先端のカメラ部には4灯のLEDライトを搭載して、本体にある調整スライダーで明るさ調整、オフの切替が可能です。
SDカードへの動画・静止画の保存が可能なため、現場でリアルタイムに観覧する以外に、後から録画映像をチェックすることもでき便利に活用できます。
テレビにコンポジット(黄色端子)で出力することで、大画面で大勢の人と一緒に観覧することもできます。その他、側視タイプのアダプターが付属。
5倍までのズーム機能を搭載。3.9Φのチューブ長3mモデルです。

付属品本体、カメラケーブル、USBケーブル(95cm)、日本語取扱説明書質量(g)395電源単三電池4本(別途ご用意ください)ケーブル長(m)3(形状記憶型)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×240×195表示部4.3インチカラー液晶ディスプレイ連続使用時間(時間)約3光源高輝度白色LED6灯 調光機能付き解像度1280×720 25fps動作温湿度範囲-10℃~60℃/15%-85% RH保存形式静止画:JPEG 動画:AVI記憶容量(GB)32合焦距離5~60mm先端径(Φmm)3.9防水性カメラケーブル部防水あり IP67内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12623986LC393FTU
86,182
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする