曜日別特売
モノタロウ

ビニール傘 ワンタッチ式 グラスファイバー骨 70cm

ビニール傘 ワンタッチ式 グラスファイバー骨 70cm - モノタロウビニール傘 ワンタッチ式 グラスファイバー骨 70cm - モノタロウビニール傘 ワンタッチ式 グラスファイバー骨 70cm - モノタロウビニール傘 ワンタッチ式 グラスファイバー骨 70cm - モノタロウビニール傘 ワンタッチ式 グラスファイバー骨 70cm - モノタロウビニール傘 ワンタッチ式 グラスファイバー骨 70cm - モノタロウ
(9件のレビュー)

ワンタッチ式で片手で簡単に開きます
親骨と受け骨にグラスファイバーを使用
風による影響で傘が反り返っても、傘を閉じれば元通り
柔軟性があり折れにくい
サビの発生がしにくいPOE生地を使用
焼却しても有毒ガスが発生しにくい

用途雨や雪が降る際の水濡れ防止に材質親骨:グラスファイバー、受け骨:グラスファイバー、中棒:スチール、手元:PP、生地:POE(ポリエチレン 100%)寸法(mm)120×880×50、親骨の長さ70cm(±5mm以内)透明質量(g)440最大使用寸法(mm)1150×880×1150内容量1本
注意
※本来の用途以外のご使用はお避け下さい。
※傘の開閉時には、顔や身体から離して使用してください。
※製品には尖った部分があります、人や物にあたらないよう常に周辺の安全を確認して使用してください。
※ステッキ代わりや、ゴルフ練習などに使用しないでください。
※手元や骨組みの先端が壊れた状態で使用すると危険です、使用しないでください。
※強風時や台風時の使用は破損する恐れがあり危険です、使用しないでください。
※自転車を乗りながら傘の使用は大変危険です、使用しないでください。
※グラスファイバー骨にはガラス繊維が含まれており、破損した際は素手で触れるとケガをする原因となります、必ず触れないようにしてください。
※乳幼児や小さなお子様の手の届かない場所で保管ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12666510-
589
648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥400/税込¥440
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-21
用途: 降雨時に

大きくて体の一部が雨に濡れてしまう事もありません。
骨も丈夫なようでしっかりしています。
お安いですが長く使えそうです。

対象商品 : 12666510
2025-05-26
用途: 普段使い
製造業

大きめで作りもしっかりしている所は満足ですがたたんでネームバンドに仕舞う際ホックにビニールが挟まり邪魔になります。ホックの位置や長さの改善が必要だと思いました。それと送料も込みにすると助かります。

対象商品 : 12666510
2025-05-17
用途: 通勤

コンビニかさは高いのでモノタロウ で買って、ロッカーや車に備えておく。他人に差し上げても構わない値段が良い

2024-10-22
用途: 安くて大きい!御客様用にもぴったり

男性の多い職場です。各倉庫に数本ずつ置いて誰でも使えるようにしています。
大きくて使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 12666510
2024-10-16
用途: 雨天時
自動車・二輪車・自転車関連業

小骨迄がカーボンが良いです。
止めのビニールが同じ透明なら、なお良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 12666510
2024-04-26
用途: 雨天の日のウォーキングや買い物
建設業・工事業

購入前にきちんと確かめなかった私が悪いのですが、購入後に特別運賃400円がプラスされていることに気づきました。モノタロウ商品15パーセントOFFの日だったこともあり、他のモノタロウ商品を含め送料無料となる税抜き3,500円以上を購入したのですが、合計金額の内訳を(いつものように)チェックしなかったのが間違いでした。後悔後に立たずですが、私の場合は1個買いでしたので、ドンキなどで同価格帯の似たような傘を買うのが良かったのでしょう。因みに、発送が一ヶ月先のようなので商品にはまだお目にかかってませんが、恐らく丈夫で使いやすい傘なのでしょうね!?まあ、私のようなうっかり屋はいないとは思いますが、個別購入を検討されている方は、ポチる前にきちんとチェックして下さい。

6が参考にしています
対象商品 : 12666510
2024-01-29
用途: 置き傘用
製造業

社内の置き傘用に購入しました
大きめでつくりもしっかりしていて満足です

1が参考にしています
対象商品 : 12666510
2023-06-27
用途: 会社用置き傘
製造業

会社で雨降りの際に使いますが、とにかく安いのに大きいしワンタッチ式ですごくいいです。思った以上にすっぽりカバーするのでとても使いやすい。あとは耐久性ですが安いので壊れたら買えばいいかなと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする