曜日別特売
モノタロウ

布傘 ワンタッチ式 70cm

布傘 ワンタッチ式 70cm - モノタロウ布傘 ワンタッチ式 70cm - モノタロウ布傘 ワンタッチ式 70cm - モノタロウ布傘 ワンタッチ式 70cm - モノタロウ布傘 ワンタッチ式 70cm - モノタロウ布傘 ワンタッチ式 70cm - モノタロウ布傘 ワンタッチ式 70cm - モノタロウ布傘 ワンタッチ式 70cm - モノタロウ
(9件のレビュー)

ワンタッチ式で片手で簡単に開きます
親骨にグラスファイバーを使用
柔軟性があり折れにくい
オシャレなパイピング仕様

用途雨や雪が降る際の水濡れ防止に寸法(mm)110×890×50、親骨の長さ70cm(±5mm以内)材質(本体)親骨:グラスファイバー、受け骨:スチール、中棒:スチール、手元:PP、生地:ポリエステル100%質量(g)450最大使用寸法(mm)1200×890×1200内容量1本
注意
※本来の用途以外のご使用はお避け下さい。
※傘の開閉時には、顔や身体から離して使用してください。
※製品には尖った部分があります、人や物にあたらないよう常に周辺の安全を確認して使用してください。
※ステッキ代わりや、ゴルフ練習などに使用しないでください。
※手元や骨組みの先端が壊れた状態で使用すると危険です、使用しないでください。
※強風時や台風時の使用は破損する恐れがあり危険です、使用しないでください。
※自転車を乗りながら傘の使用は大変危険です、使用しないでください。
※グラスファイバー骨にはガラス繊維が含まれており、破損した際は素手で触れるとケガをする原因となります、必ず触れないようにしてください。
※乳幼児や小さなお子様の手の届かない場所で保管ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12666537-ブラック
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
12666546-ネイビー
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥400/税込¥440
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-26
用途: 普段使い
高橋その他業種

開閉がスムーズで使いやすい。大きめサイズで濡れにくく安心感があります。

対象商品 : 12666537
2024-06-25
用途: 雨天時の来客構内見学の際に使用します。
NC日混工業株式会社製造業

布傘というより、ビニール傘でしたが、ワンタッチ式で70㎝で1000円以下はお買い得です。来客用に備えましたが、何年も使わないでおくと折目のみ日焼けしてしまい、ラインが入ってしまいます。この価格なら惜しげもなく破棄出来ます。

1が参考にしています
対象商品 : 12666546
2024-02-26
用途: 雨が降った時の雨よけに使用します

ずっと欲しかったのですけれども、送料が別にかかるので、我慢しておりました。このたび日用品の見直しを行いまして、購入致しました。送料分かかっても、充分満足できました。品質に全く不満がありません。どなたかのご参考になれば。(2本まとめて購入しました。)

1が参考にしています
対象商品 : 12666546
2024-04-04
用途: 常用使いに
製造業

十分しっかりした作りでした。できれば75cm、80cmのものも欲しいです。

対象商品 : 12666537
2023-07-05
用途: 車に常駐します。
製造業

70cmとちょっと大きいかなと思いましたが、軽くて丈夫です。
良い商品です。

対象商品 : 12666537
2023-05-14
用途: 傘をなくしたので購入
製造業

飲食店で他人に持っていかれた(涙)
大きさ 値段 色 どれも満足
また紛失してしまったとき
この品なら気持ちのうえでも大丈夫

対象商品 : 12666546
2023-06-29
用途: 普段のお出かけ

まだ雨が降った時に使用していないが、大きい傘が欲しかったので、大変良い。

対象商品 : 12666546
2023-05-19
用途: お出迎え
介護老人保健施設 とべ和合苑

車から降りる方のお出迎え用に買いました。大きくて便利です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする