モノタロウ

ダンボールゴミ箱

ダンボールゴミ箱 - モノタロウダンボールゴミ箱 - モノタロウダンボールゴミ箱 - モノタロウダンボールゴミ箱 - モノタロウダンボールゴミ箱 - モノタロウダンボールゴミ箱 - モノタロウダンボールゴミ箱 - モノタロウダンボールゴミ箱 - モノタロウ
(3件のレビュー)

軽くて持ち運びに便利なダンボール製
四隅に波型スリット入りでゴミ袋が引っ掛けやすい
脚付きで接地面が凸凹した場所でも使いやすい
使用後は資源ゴミとしてリサイクルが可能

用途イベント・アウトドア・災害時など使い捨てが出来る簡易ゴミ箱として材質ダンボール形状角型厚さ(mm)5クラフト入数1セット(2枚組)フタの種類フタなし商品タイプ本体内容量1セット(2枚)
注意
※本製品の中に鋭利な物・重量物・大型ゴミなど入れると底抜けや破損する恐れがあります、一般ゴミ用のゴミ箱としてご使用ください。
※高温多湿や水場がある場所で使用すると、ダンボールの強度が弱まり自立しなくなる可能性があります、十分注意して使用してください。
※火器を使用する場所で使用しないでください火災の原因となり危険です。
※本来の用途以外には使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
容量(L)
組立寸法(mm)
折りたたみ寸法(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12739127-42045528×378×244670×622×15
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12739136-56070614×437×282775×719×15
1,598
1,758(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12739145-66090664×475×306837×781×15
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【ダンボールゴミ箱 】イベント・アウトドア・災害時など使い捨てが出来る簡易ゴミ箱などに! .
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-17
用途: 今までにない!!!!
株式会社遠藤製作所製造業

横長は今までにないタイプだったので
置きたい場所にはまらなかった(笑)
サイズ確認を怠った自分のミス。45L用だから
どのメーカーも同じ規格と思ったら大間違いでした(笑)

対象商品 : 12739127
2024-05-27
用途: 従業員の休憩室や作業場のゴミ箱として

ゴミ袋のセットも簡単だし、見た目もスッキリしてとても良かった。汚れたら気軽に廃棄できるし、軽いので移動も簡単で便利でした。

対象商品 : 12739127
2023-02-08
用途: 屋外用ゴミ捨て用
農・林・水産業

40Lのゴミ袋にピッタリです。
内側に半透明のビニール袋を入れて上で折り返すとしっかりと保持出来てすごく良いですが、価格がもう少ししリーズナブルで有れば最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする