| 12704669 | PK-5 AU75 JIS10K-15ARF 0.1/-0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正) | A型 | 75 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~0.1 | 接続:JIS10K-15ARF | | 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 12704678 | PK-5 AU75 JIS10K-15ARF 0.16/-0.1MPA S25C SUS304メーカー実施校正 | A型 | 75 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~0.16 | 接続:JIS10K-15ARF | | 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 12704687 | PK-5 AU75 JIS10K-15ARF 0.2/-0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正) | A型 | 75 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~0.2 | 接続:JIS10K-15ARF | | 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 12704696 | PK-5 AU75 JIS10K-15ARF 0.3/-0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正) | A型 | 75 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~0.3 | 接続:JIS10K-15ARF | | 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 12704705 | PK-5 AU75 JIS10K-15ARF 0.4/-0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正) | A型 | 75 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~0.4 | 接続:JIS10K-15ARF | | 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 12704714 | PK-5 AU75 JIS10K-15ARF 0.5/-0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正) | A型 | 75 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~0.5 | 接続:JIS10K-15ARF | | 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 12704730 | PK-5 AU75 JIS10K-15ARF 0.6/-0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正) | A型 | 75 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~0.6 | 接続:JIS10K-15ARF | | 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 12704739 | PK-5 AU75 JIS10K-15ARF 0.7/-0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正) | A型 | 75 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~0.7 | 接続:JIS10K-15ARF | | 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 12704748 | PK-5 AU75 JIS10K-15ARF 1/-0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正) | A型 | 75 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~1 | 接続:JIS10K-15ARF | | 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 12704757 | PK-5 AU75 JIS10K-15ARF 1.6/-0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正) | A型 | 75 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~1.6 | 接続:JIS10K-15ARF | | 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 12704766 | PK-5 AU75 JIS10K-20ARF 0.1/-0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正) | A型 | 75 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~0.1 | 接続:JIS10K-20ARF | | 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 12704775 | PK-5 AU75 JIS10K-20ARF 0.16/-0.1MPA S25C SUS304メーカー実施校正 | A型 | 75 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~0.16 | 接続:JIS10K-20ARF | | 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 12704784 | PK-5 AU75 JIS10K-20ARF 0.2/-0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正) | A型 | 75 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~0.2 | 接続:JIS10K-20ARF | | 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 12704800 | PK-5 AU75 JIS10K-20ARF 0.3/-0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正) | A型 | 75 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~0.3 | 接続:JIS10K-20ARF | | 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 12704809 | PK-5 AU75 JIS10K-20ARF 0.4/-0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正) | A型 | 75 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~0.4 | 接続:JIS10K-20ARF | | 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 12704818 | PK-5 AU75 JIS10K-20ARF 0.5/-0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正) | A型 | 75 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~0.5 | 接続:JIS10K-20ARF | | 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 12704827 | PK-5 AU75 JIS10K-20ARF 0.6/-0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正) | A型 | 75 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~0.6 | 接続:JIS10K-20ARF | | 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 12704836 | PK-5 AU75 JIS10K-20ARF 0.7/-0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正) | A型 | 75 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~0.7 | 接続:JIS10K-20ARF | | 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 12704845 | PK-5 AU75 JIS10K-20ARF 1/-0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正) | A型 | 75 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~1 | 接続:JIS10K-20ARF | | 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 12704854 | PK-5 AU75 JIS10K-20ARF 1.6/-0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正) | A型 | 75 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~1.6 | 接続:JIS10K-20ARF | | 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 12704870 | PK-5 AU75 JIS10K-25ARF 0.1/-0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正) | A型 | 75 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~0.1 | 接続:JIS10K-25ARF | | 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 12704879 | PK-5 AU75 JIS10K-25ARF 0.16/-0.1MPA S25C SUS304メーカー実施校正 | A型 | 75 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~0.16 | 接続:JIS10K-25ARF | | 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 12704888 | PK-5 AU75 JIS10K-25ARF 0.2/-0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正) | A型 | 75 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~0.2 | 接続:JIS10K-25ARF | | 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 12704897 | PK-5 AU75 JIS10K-25ARF 0.3/-0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正) | A型 | 75 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~0.3 | 接続:JIS10K-25ARF | | 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 12704906 | PK-5 AU75 JIS10K-25ARF 0.4/-0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正) | A型 | 75 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~0.4 | 接続:JIS10K-25ARF | | 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 12704915 | PK-5 AU75 JIS10K-25ARF 0.5/-0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正) | A型 | 75 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~0.5 | 接続:JIS10K-25ARF | | 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 12704924 | PK-5 AU75 JIS10K-25ARF 0.6/-0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正) | A型 | 75 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~0.6 | 接続:JIS10K-25ARF | | 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 12704940 | PK-5 AU75 JIS10K-25ARF 0.7/-0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正) | A型 | 75 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~0.7 | 接続:JIS10K-25ARF | | 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 12704949 | PK-5 AU75 JIS10K-25ARF 1/-0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正) | A型 | 75 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~1 | 接続:JIS10K-25ARF | | 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 12704958 | PK-5 AU75 JIS10K-25ARF 1.6/-0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正) | A型 | 75 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~1.6 | 接続:JIS10K-25ARF | | 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 12704967 | PK-5 AU100 JIS10K-15ARF 0.1/-0.1MPA S25C SUS304メーカー実施校正 | A型 | 100 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~0.1 | 接続:JIS10K-15ARF | | 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 12704976 | PK-5 AU100 JIS10K-15ARF 0.16/-0.1MPA S25C SUS304メーカー実施校正 | A型 | 100 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~0.16 | 接続:JIS10K-15ARF | | 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 12704985 | PK-5 AU100 JIS10K-15ARF 0.2/-0.1MPA S25C SUS304メーカー実施校正 | A型 | 100 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~0.2 | 接続:JIS10K-15ARF | | 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 12704994 | PK-5 AU100 JIS10K-15ARF 0.3/-0.1MPA S25C SUS304メーカー実施校正 | A型 | 100 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~0.3 | 接続:JIS10K-15ARF | | 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 12705010 | PK-5 AU100 JIS10K-15ARF 0.4/-0.1MPA S25C SUS304メーカー実施校正 | A型 | 100 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~0.4 | 接続:JIS10K-15ARF | | 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 12705019 | PK-5 AU100 JIS10K-15ARF 0.5/-0.1MPA S25C SUS304メーカー実施校正 | A型 | 100 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~0.5 | 接続:JIS10K-15ARF | | 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 12705028 | PK-5 AU100 JIS10K-15ARF 0.6/-0.1MPA S25C SUS304メーカー実施校正 | A型 | 100 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~0.6 | 接続:JIS10K-15ARF | | 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 12705037 | PK-5 AU100 JIS10K-15ARF 0.7/-0.1MPA S25C SUS304メーカー実施校正 | A型 | 100 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~0.7 | 接続:JIS10K-15ARF | | 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 12705046 | PK-5 AU100 JIS10K-15ARF 1/-0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正) | A型 | 100 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~1 | 接続:JIS10K-15ARF | | 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 12705055 | PK-5 AU100 JIS10K-15ARF 1.6/-0.1MPA S25C SUS304メーカー実施校正 | A型 | 100 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~1.6 | 接続:JIS10K-15ARF | | 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 12705064 | PK-5 AU100 JIS10K-20ARF 0.1/-0.1MPA S25C SUS304メーカー実施校正 | A型 | 100 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~0.1 | 接続:JIS10K-20ARF | | 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 12705080 | PK-5 AU100 JIS10K-20ARF 0.16/-0.1MPA S25C SUS304メーカー実施校正 | A型 | 100 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~0.16 | 接続:JIS10K-20ARF | | 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 12705089 | PK-5 AU100 JIS10K-20ARF 0.2/-0.1MPA S25C SUS304メーカー実施校正 | A型 | 100 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~0.2 | 接続:JIS10K-20ARF | | 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 12705098 | PK-5 AU100 JIS10K-20ARF 0.3/-0.1MPA S25C SUS304メーカー実施校正 | A型 | 100 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~0.3 | 接続:JIS10K-20ARF | | 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 12705107 | PK-5 AU100 JIS10K-20ARF 0.4/-0.1MPA S25C SUS304メーカー実施校正 | A型 | 100 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~0.4 | 接続:JIS10K-20ARF | | 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 12705116 | PK-5 AU100 JIS10K-20ARF 0.5/-0.1MPA S25C SUS304メーカー実施校正 | A型 | 100 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~0.5 | 接続:JIS10K-20ARF | | 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 12705125 | PK-5 AU100 JIS10K-20ARF 0.6/-0.1MPA S25C SUS304メーカー実施校正 | A型 | 100 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~0.6 | 接続:JIS10K-20ARF | | 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 12705134 | PK-5 AU100 JIS10K-20ARF 0.7/-0.1MPA S25C SUS304メーカー実施校正 | A型 | 100 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~0.7 | 接続:JIS10K-20ARF | | 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 12705150 | PK-5 AU100 JIS10K-20ARF 1/-0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正) | A型 | 100 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~1 | 接続:JIS10K-20ARF | | 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 12705159 | PK-5 AU100 JIS10K-20ARF 1.6/-0.1MPA S25C SUS304メーカー実施校正 | A型 | 100 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~1.6 | 接続:JIS10K-20ARF | | 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|