昭和コーポレーション
ステンレス防振Uバンド
バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、天然ゴムです。バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
用途
SGP配管等の防振支持補助用の振れ止め金具
材質
SUS304
ゴム厚(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法C(mm)
寸法P(mm)
適合管径(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12636428
S-UFB20B10
76
30
59
27.2
20
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
12636437
S-UFB25B10
82
30
65
34
25
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
12636446
S-UFB32B10
92
30
75
42.7
32
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
12636455
S-UFB40B10
102
35
81
48.6
40
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
12636464
S-UFB50B10
114
35
93
60.5
50
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
12636480
S-UFB65B10
130
35
109
76.3
65
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
12636489
S-UFB80B10
148
45
121
89.1
80
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
12636498
S-UFB100B10
174
45
147
114.3
100
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
12636507
S-UFB4*125B10
205
55
175
139.8
125
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
12636516
S-UFB4*150B10
229
55
199
165.2
150
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
12636525
S-UFB3*125B10
200
45
175
139.8
125
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
12636534
S-UFB3*150B10
224
45
199
165.2
150
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください