曜日別特売

超硬スーパーミニキーシードカッター

超硬スーパーミニキーシードカッター - EIKO(栄工舎)

超硬のミニキーシードカッター

用途スクエア溝加工材質超硬 超微粒子表面処理ノンコート外径公差(mm)0/-0.05公差(mm)【刃厚】0/-0.035内容量1本
183件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12649448CSMK+2x0.340320.3
26,200
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
12649457CSMK+2x0.440320.4
26,200
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
12649466CSMK+2x0.540320.5
20,100
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
12649475CSMK+2x0.640320.6
20,100
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
12649484CSMK+2x0.740320.7
20,100
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
12649500CSMK+2x0.840320.8
20,100
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
12649509CSMK+2x0.940320.9
20,100
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
12649518CSMK+2x140321
20,100
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
12649527CSMK+2x1.140321.1
18,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
12649536CSMK+2x1.240321.2
18,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
12649545CSMK+2.5x0.34032.50.3
26,200
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
12649554CSMK+2.5x0.44032.50.4
26,200
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
12649570CSMK+2.5x0.54032.50.5
20,100
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
12649579CSMK+2.5x0.64032.50.6
20,100
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
12649588CSMK+2.5x0.74032.50.7
20,100
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
12649597CSMK+2.5x0.84032.50.8
20,100
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
12649606CSMK+2.5x0.94032.50.9
20,100
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
12649615CSMK+2.5x14032.51
20,100
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
12649624CSMK+2.5x1.14032.51.1
18,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
12649640CSMK+2.5x1.24032.51.2
18,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
12649649CSMK+3x0.350330.3
32,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
12649658CSMK+3x0.450330.4
32,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
12649667CSMK+3x0.550330.5
24,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
12649676CSMK+3x0.650330.6
24,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
12649685CSMK+3x0.750330.7
24,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
12649694CSMK+3x0.850330.8
24,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
12649710CSMK+3x0.950330.9
24,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
12649719CSMK+3x150331
24,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
12649728CSMK+3x1.150331.1
22,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
12649737CSMK+3x1.250331.2
22,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
12649746CSMK+3x1.350331.3
22,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
12649755CSMK+3x1.450331.4
22,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
12649764CSMK+3x1.550331.5
22,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
12649780CSMK+4x0.350340.3
32,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
12649789CSMK+4x0.450340.4
32,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
12649798CSMK+4x0.550340.5
24,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
12649807CSMK+4x0.650340.6
24,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
12649816CSMK+4x0.750340.7
24,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
12649825CSMK+4x0.850340.8
24,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
12649834CSMK+4x0.950340.9
24,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
12649850CSMK+4x150341
24,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
12649859CSMK+4x1.150341.1
22,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
12649868CSMK+4x1.250341.2
22,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
12649877CSMK+4x1.350341.3
22,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
12649886CSMK+4x1.450341.4
22,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
12649895CSMK+4x1.550341.5
22,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
12649904CSMK+4x1.650341.6
22,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
12649920CSMK+4x1.750341.7
22,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
12649929CSMK+4x1.850341.8
22,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
12649938CSMK+4x1.950341.9
22,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする