EIKO(栄工舎)
超硬スーパーミニキーシードカッター
CSMK+4x0.4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
外径(Φmm)
4
2
2.5
3
4
5
6
7
8
10
12
刃厚(mm)
0.4
0.4
0.4
0.3
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
全183種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12649789
品番
CSMK+4x0.4
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
超硬のミニキーシードカッター
用途
スクエア溝加工
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
3
外径(Φmm)
4
刃厚(mm)
0.4
材質
超硬 超微粒子
表面処理
ノンコート
外径公差(mm)
0/-0.05
公差(mm)
【刃厚】0/-0.035