曜日別特売
CSMK+2x1.2 超硬スーパーミニキーシードカッター EIKO(栄工舎) 12649536

超硬スーパーミニキーシードカッターCSMK+2x1.2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径(Φmm)2
刃厚(mm)1.2
1.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
内容量1本注文コード12649536品番CSMK+2x1.2
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

超硬のミニキーシードカッター

用途
スクエア溝加工
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
3
外径(Φmm)
2
刃厚(mm)
1.2
材質
超硬 超微粒子
表面処理
ノンコート
外径公差(mm)
0/-0.05
公差(mm)
【刃厚】0/-0.035

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする