曜日別特売

超硬スーパーミニ千鳥刃キーシードカッター

超硬スーパーミニ千鳥刃キーシードカッター - EIKO(栄工舎)

超硬ミニ千鳥刃キーシードカッター

用途スクエア溝加工材質超硬 超微粒子表面処理ノンコート外径公差(mm)0/-0.05公差(mm)【刃厚】0/-0.035内容量1本
136件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12651277CSMTKC+4x0.550340.5
28,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
12651286CSMTKC+4x0.650340.6
28,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
12651295CSMTKC+4x0.750340.7
28,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
12651304CSMTKC+4x0.850340.8
28,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
12651320CSMTKC+4x0.950340.9
28,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
12651329CSMTKC+4x150341
28,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
12651338CSMTKC+4x1.150341.1
25,900
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
12651347CSMTKC+4x1.250341.2
25,900
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
12651356CSMTKC+4x1.350341.3
25,900
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
12651365CSMTKC+4x1.450341.4
25,900
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
12651374CSMTKC+4x1.550341.5
25,900
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
12651390CSMTKC+4x1.650341.6
25,900
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
12651399CSMTKC+4x1.750341.7
25,900
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
12651408CSMTKC+4x1.850341.8
25,900
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
12651417CSMTKC+4x1.950341.9
25,900
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
12651426CSMTKC+4x250342
25,900
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
12651435CSMTKC+5x0.550650.5
28,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
12651444CSMTKC+5x0.650650.6
28,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
12651460CSMTKC+5x0.750650.7
28,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
12651469CSMTKC+5x0.850650.8
28,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
12651478CSMTKC+5x0.950650.9
28,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
12651487CSMTKC+5x150651
28,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
12651496CSMTKC+5x1.150651.1
25,900
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
12651505CSMTKC+5x1.250651.2
25,900
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
12651514CSMTKC+5x1.350651.3
25,900
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
12651530CSMTKC+5x1.450651.4
25,900
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
12651539CSMTKC+5x1.550651.5
25,900
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
12651548CSMTKC+5x1.650651.6
25,900
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
12651557CSMTKC+5x1.750651.7
25,900
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
12651566CSMTKC+5x1.850651.8
25,900
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
12651575CSMTKC+5x1.950651.9
25,900
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
12651584CSMTKC+5x250652
25,900
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
12651600CSMTKC+5x2.550652.5
25,900
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
12651609CSMTKC+6x0.550660.5
28,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
12651618CSMTKC+6x0.650660.6
28,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
12651627CSMTKC+6x0.750660.7
28,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
12651636CSMTKC+6x0.850660.8
28,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
12651645CSMTKC+6x0.950660.9
28,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
12651654CSMTKC+6x150661
28,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
12651670CSMTKC+6x1.150661.1
25,900
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
12651679CSMTKC+6x1.250661.2
25,900
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
12651688CSMTKC+6x1.350661.3
25,900
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
12651697CSMTKC+6x1.450661.4
25,900
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
12651706CSMTKC+6x1.550661.5
25,900
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
12651715CSMTKC+6x1.650661.6
25,900
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
12651724CSMTKC+6x1.750661.7
25,900
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
12651740CSMTKC+6x1.850661.8
25,900
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
12651749CSMTKC+6x1.950661.9
25,900
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
12651758CSMTKC+6x250662
25,900
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
12651767CSMTKC+6x2.550662.5
25,900
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする