超硬ソリッド千鳥刃Tスロットカッター

超硬ソリッド千鳥刃Tスロットカッター - EIKO(栄工舎)

ソリッドの千鳥刃Tスロットカッター

用途スクエア溝加工材質超硬 超微粒子表面処理ノンコート外径公差(mm)0/-0.05公差(mm)【刃厚】0/-0.05内容量1本
全34種類を絞り込む
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
刃厚(mm)
34種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12653140CSTTC+15x3656153
49,000
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
12653149CSTTC+15x4656154
49,000
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
12653158CSTTC+15x5656155
49,000
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
12653167CSTTC+15x6656156
49,000
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
12653176CSTTC+16x3656163
49,300
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
12653185CSTTC+16x4656164
49,300
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
12653194CSTTC+16x5656165
49,300
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
12653210CSTTC+16x6656166
49,300
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
12653219CSTTC+18x3658183
52,800
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
12653228CSTTC+18x4658184
52,800
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
12653237CSTTC+18x5658185
52,800
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
12653246CSTTC+18x6658186
52,800
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
12653255CSTTC+20x37510203
60,400
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
12653264CSTTC+20x47510204
60,400
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
12653280CSTTC+20x57510205
60,400
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
12653289CSTTC+20x67510206
64,200
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
12653298CSTTC+20x87510208
64,200
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
12653307CSTTC+22x37512223
66,700
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
12653316CSTTC+22x47512224
66,700
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
12653325CSTTC+22x57512225
66,700
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
12653334CSTTC+22x67512226
70,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
12653350CSTTC+22x87512228
70,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
12653359CSTTC+25x37512253
71,800
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
12653368CSTTC+25x47512254
71,800
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
12653377CSTTC+25x57512255
71,800
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
12653386CSTTC+25x67512256
78,400
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
12653395CSTTC+25x87512258
78,400
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
12653404CSTTC+25x1075122510
78,400
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
12653420CSTTC+30x38012303
85,200
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
12653429CSTTC+30x48012304
85,200
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
12653438CSTTC+30x58012305
85,200
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
12653447CSTTC+30x68012306
92,300
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
12653456CSTTC+30x88012308
92,300
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
12653465CSTTC+30x1080123010
92,300
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする