曜日別特売

超硬シート面ザグリカッター

超硬シート面ザグリカッター - EIKO(栄工舎)

超硬シート面ザグリカッター PF規格

用途ザグリ加工材質超硬 超微粒子表面処理ノンコート外径公差(mm)+0.01/0公差(mm)【基準径】+0.1/0内容量1本
全6種類を絞り込む
外径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
基準径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12659826CSSZC+1/885121211.6
45,200
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
12659835CSSZC+1/4951616.315.6
49,600
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
12659844CSSZC+3/81052019.318.6
57,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
12659860CSSZC+1/21152523.322.6
63,000
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
12659869CSSZC+3/41303230.729.6
76,700
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
12659878CSSZC+1"1303236.735.8
91,500
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする