曜日別特売

超硬Oリング用アリ溝カッター 4枚刃ステンレス仕上げ加工用

超硬Oリング用アリ溝カッター 4枚刃ステンレス仕上げ加工用 - EIKO(栄工舎)

4枚刃 ステン用仕上げ

用途Oリングアリ溝加工材質超硬 超微粒子表面処理ノンコート内容量1本
注意
寸法詳細は栄工舎ホームページをご覧下さい。
全21種類を絞り込む
外径(Φmm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
呼び番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12660474OAC4+P-1501.632.58P3~P10
25,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
12660490OAC4+P-250233.39P10A~P22
25,900
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
12660499OAC4+P-360365.01P22A~P50
29,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
12660508OAC4+P-4604.9108.5P48A~P150
41,700
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
12660517OAC4+P-5807.21212.47P150A~P400
52,900
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
12660526OAC4+G-1602.664.31G25~G145
29,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
12660535OAC4+G-2604.9108.5G150~G300
41,700
29,980
32,978(税込)
当日出荷
12660544OAC4+A-1501.532.41004~050
25,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
12660560OAC4+A-2502.233.73102~178
25,900
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
12660569OAC4+A-360365.01201~284
29,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
12660578OAC4+A-4604.587.88309~395
37,300
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
12660587OAC4+A-58061210.22425~475
49,800
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
12660596OAC4+P-6602.764.84P22A~P50
29,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
12660605OAC4+P-7604.4108.26P48A~P150
41,700
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
12660614OAC4+P-8806.51212.09P150A~P400
51,500
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
12660630OAC4+V-1603.165.6V15~V175
29,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
12660639OAC4+V-2604.6108.74V225~V430
41,700
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
12660648OAC4+V-3807.81214.6V480~V1055
59,900
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
12660657OAC4+A-6602.764.87201~284
29,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
12660666OAC4+A-7604.187.67309~395
37,300
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
12660675OAC4+A-8805.4129.9425~475
49,800
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする