超硬Oリング用アリ溝カッター 4枚刃ステンレス荒加工用

超硬Oリング用アリ溝カッター 4枚刃ステンレス荒加工用 - EIKO(栄工舎)

4枚刃 ステン用荒

用途Oリングアリ溝加工材質超硬 超微粒子表面処理ノンコート内容量1本
注意
寸法詳細は栄工舎ホームページをご覧下さい。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
呼び番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12660684OAC4R+P-1501.631.91P3~P10
25,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
12660700OAC4R+P-250232.57P10A~P22
25,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
12660709OAC4R+P-360333.94P22A~P50
25,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
12660718OAC4R+P-4604.986.75P48A~P150
37,800
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
12660727OAC4R+P-5807.21210.09P150A~P400
47,400
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
12660736OAC4R+G-1602.633.37G25~G145
25,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
12660745OAC4R+G-2604.986.75G150~G300
37,800
26,980
29,678(税込)
当日出荷
12660754OAC4R+A-1501.531.77004~050
25,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
12660770OAC4R+A-2502.232.84102~178
25,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
12660779OAC4R+A-360333.94201~284
25,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
12660788OAC4R+A-4604.566.24309~395
37,800
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
12660797OAC4R+A-5806108.29425~475
44,500
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
12660806OAC4R+P-6602.733.87P22A~P50
25,600
18,980
20,878(税込)
当日出荷
12660815OAC4R+P-7604.486.69P48A~P150
37,800
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
12660824OAC4R+P-8806.5129.97P150A~P400
47,300
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
12660840OAC4R+V-1603.164.49V15~V175
25,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
12660849OAC4R+V-2604.687.09V225~V430
37,800
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
12660858OAC4R+V-3807.81212.01V480~V1055
52,800
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
12660867OAC4R+A-6602.733.89201~284
25,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
12660876OAC4R+A-7604.166.22309~395
37,800
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
12660885OAC4R+A-8805.4108.15425~475
44,500
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする