曜日別特売

超硬Oリング用アリ溝カッター 2枚刃アルミ用

超硬Oリング用アリ溝カッター 2枚刃アルミ用 - EIKO(栄工舎)

2枚刃 アルミ用

用途Oリングアリ溝加工材質超硬 超微粒子表面処理ノンコート内容量1本
注意
寸法詳細は栄工舎ホームページをご覧下さい。
全21種類を絞り込む
外径(Φmm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
呼び番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12660894OAC2+P-1501.632.58P3~P10
22,100
16,980
18,678(税込)
当日出荷
12660910OAC2+P-250233.39P10A~P22
22,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
12660919OAC2+P-360365.01P22A~P50
26,100
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
12660928OAC2+P-4604.9108.5P48A~P150
36,700
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
12660937OAC2+P-5807.21212.47P150A~P400
46,700
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
12660946OAC2+G-1602.664.31G25~G145
26,100
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
12660955OAC2+G-2604.9108.5G150~G300
36,700
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
12660964OAC2+A-1501.532.41004~050
23,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
12660980OAC2+A-2502.233.73102~178
22,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
12660989OAC2+A-360365.01201~284
26,100
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
12660998OAC2+A-4604.587.88309~395
39,200
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
12661007OAC2+A-58061210.22425~475
44,200
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
12661016OAC2+P-6602.764.84P22A~P50
26,100
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
12661025OAC2+P-7604.4108.26P48A~P150
36,700
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
12661034OAC2+P-8806.51212.09P150A~P400
45,500
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
12661050OAC2+V-1603.165.6V15~V175
26,100
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
12661059OAC2+V-2604.6108.74V225~V430
36,700
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
12661068OAC2+V-3807.81214.6V480~V1055
53,700
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
12661077OAC2+A-6602.764.87201~284
26,100
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
12661086OAC2+A-7604.187.67309~395
39,200
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
12661095OAC2+A-8805.4129.9425~475
43,900
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする