曜日別特売

逆止弁付ボールバルブ CB3型 Rc×Rc

逆止弁付ボールバルブ CB3型 Rc×Rc - 東洋アルチタイト逆止弁付ボールバルブ CB3型 Rc×Rc - 東洋アルチタイト

逆止弁内蔵の一体型のため、配管スペースが逆止弁とバルブを別に取り付けるのに比べて、約 1/3以下で納まります。 薄型給湯器への配管作業が容易です。 呼び系3/4(20)用の専用逆止弁内蔵で流量が大幅 UP! ハンドルは長さ調整式なので1個でショートハンドル・ロングハンドルに対応できます。

バルブ種類ボールバルブ内容量1個
注意
※逆止弁付ボールバルブは給水用です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12700697CB3-13M-SIN側:Rc1/2、OUT側:Rc1/2
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12700706CB3-1320M-SIN側:Rc1/2、OUT側:Rc3/4
オープン
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12700715CB3-2013M-SIN側:Rc3/4、OUT側:Rc1/2
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12700724CB3-20M-SIN側:Rc3/4、OUT側:Rc3/4
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする