曜日別特売

マルチメタルホイール ガチメタ X-LOCK (切断・解体・撤去用)

マルチメタルホイール ガチメタ X-LOCK (切断・解体・撤去用) - モトユキマルチメタルホイール ガチメタ X-LOCK (切断・解体・撤去用) - モトユキマルチメタルホイール ガチメタ X-LOCK (切断・解体・撤去用) - モトユキマルチメタルホイール ガチメタ X-LOCK (切断・解体・撤去用) - モトユキマルチメタルホイール ガチメタ X-LOCK (切断・解体・撤去用) - モトユキ
(1件のレビュー)

切断砥石に比べ最大123倍の寿命です。真空金属溶着製法により、ダイヤモンド砥粒の脱落が抑制されます。
長寿命なので取り換え作業が激減します。径が小さくならず、切り込み深さを一定に保てます。
わずらわしい取り換え作業が最大123回軽減されます。
切断砥石に比べ火花や粉塵が少ないです。

用途一般鉄鋼材、ステンレス、鋼管、薄鉄板、非鉄金属、樹脂、FRP、トミジ管、塩ビ管、ダクタイル鋳鉄管、スレート建材、モルタル、コンクリート、レンガ、ゴム製品、タイル、木材(釘・ビス入り)などに。適合材ステンレス、樹脂、モルタル、コンクリート、レンガ、タイル、木工適合機種X-LOCKシステム対応ディスクグラインダー穴径(Φmm)22.23(X-LOCK)内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高回転速度(min-1)
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
ダイヤ層厚さ(mm)
ダイヤ層幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12713717XGM-1051450010522.23(X-LOCK)1.42.5
3,800
2,598
2,858(税込)
当日出荷
12713726XGM-1251220012522.23(X-LOCK)1.53.5
4,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12713717
2024-05-27
用途: 解体作業でモルタル壁を切りました
製造業

硬くてよく切れるのでお得です
なんでも切っていいので遠慮なく解体作業に使うのに最適です
X-LOCK対応を扱ってて助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする