曜日別特売

業務用電子ジャー<炊きたて>(保温専用)

業務用電子ジャー<炊きたて>(保温専用) - タイガー魔法瓶

ほかほか「炊きたて」のおいしさを保つ、保温専用の電子ジャー。ダブルヒーター方式で大量保温OK。
「炊きたて」のおいしさを電気で保温、飲食店の定番アイテム。
ダブルヒーター方式で大量保温の業務型
通電ランプつき
用途に応じて選べる2サイズ

質量(kg)5.2サイズ3升炊き消費電力(W)38(平均保温電力)電源単相100V専用木目寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43.5×35.8×31.5炊飯容量5.4L内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12714584JHA-A541MO
47,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする